Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf RSRV120

  • ERIKS:13220569
  • Hersteller:RSRV120-
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11.011,93 €/ Stückexkl. MwSt

12.883,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11.011,93 €

-

3+

10.461,29 €

5.00%

5+

9.910,72 €

10.00%

10+

9.360,10 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RSRV
Serie
RSRV
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
150 mm
Drehmoment
3400 Nm
Nut
Innenring
Gewicht
80 kg
Hersteller ID
RSRV120