Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf RSRV100

  • ERIKS:13220568
  • Hersteller:RSRV100-
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8.744,20 €/ Stückexkl. MwSt

10.230,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8.744,20 €

-

3+

8.306,97 €

5.00%

5+

7.869,76 €

10.00%

10+

7.432,58 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RSRV
Serie
RSRV
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
350 mm
Breite
140 mm
Drehmoment
2300 Nm
Nut
Innenring
Gewicht
60 kg
Hersteller ID
RSRV100