8.394,17 €/ Stückexkl. MwSt
9.821,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8.394,17 € | - |
3+ | 7.974,43 € | 5.00% |
5+ | 7.554,74 € | 10.00% |
10+ | 7.135,03 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSRT |
Serie | RSRT |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 330 mm |
Breite | 135 mm |
Drehmoment | 1400 Nm |
Nut | Innenring |
Gewicht | 50 kg |
Hersteller ID | RSRT85 |