47.328,82 €/ Stückexkl. MwSt
55.374,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 47.328,82 € | - |
3+ | 44.962,39 € | 5.00% |
5+ | 42.595,89 € | 10.00% |
10+ | 40.229,50 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSRT |
Serie | RSRT |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 750 mm |
Breite | 205 mm |
Drehmoment | 30000 Nm |
Nut | Innenring |
Gewicht | 420 kg |
Hersteller ID | RSRT260 |