Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf RSRT240

  • ERIKS:13220581
  • Hersteller:RSRT240-
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38.165,14 €/ Stückexkl. MwSt

44.653,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

38.165,14 €

-

3+

36.256,91 €

5.00%

5+

34.348,61 €

10.00%

10+

32.440,37 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RSRT
Serie
RSRT
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
710 mm
Breite
185 mm
Drehmoment
21500 Nm
Nut
Innenring
Gewicht
350 kg
Hersteller ID
RSRT240