24.354,91 €/ Stückexkl. MwSt
28.495,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 24.354,91 € | - |
3+ | 23.137,14 € | 5.00% |
5+ | 21.919,41 € | 10.00% |
10+ | 20.701,66 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSRT |
Serie | RSRT |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 170 mm |
Drehmoment | 8000 Nm |
Nut | Innenring |
Gewicht | 150 kg |
Hersteller ID | RSRT170 |