15.060,94 €/ Stückexkl. MwSt
17.621,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15.060,94 € | - |
3+ | 14.307,92 € | 5.00% |
5+ | 13.554,80 € | 10.00% |
10+ | 12.801,75 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSRT |
Serie | RSRT |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 430 mm |
Breite | 150 mm |
Drehmoment | 4500 Nm |
Nut | Innenring |
Gewicht | 95 kg |
Hersteller ID | RSRT140 |