12.663,71 €/ Stückexkl. MwSt
14.816,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12.663,71 € | - |
3+ | 12.030,53 € | 5.00% |
5+ | 11.397,38 € | 10.00% |
10+ | 10.764,17 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSRT |
Serie | RSRT |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 150 mm |
Drehmoment | 3400 Nm |
Nut | Innenring |
Gewicht | 80 kg |
Hersteller ID | RSRT120 |