10.056,02 €/ Stückexkl. MwSt
11.765,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10.056,02 € | - |
3+ | 9.553,19 € | 5.00% |
5+ | 9.050,34 € | 10.00% |
10+ | 8.547,61 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSRT |
Serie | RSRT |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 350 mm |
Breite | 140 mm |
Drehmoment | 2300 Nm |
Nut | Innenring |
Gewicht | 60 kg |
Hersteller ID | RSRT100 |