2.613,63 €/ Stückexkl. MwSt
3.057,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2.613,63 € | - |
3+ | 2.482,92 € | 5.00% |
5+ | 2.352,22 € | 10.00% |
10+ | 2.221,57 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSCI |
Serie | RSCI |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 80 mm |
Drehmoment | 5600 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 17.4 kg |
Hersteller ID | RSCI90 |