2.091,92 €/ Stückexkl. MwSt
2.447,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2.091,92 € | - |
3+ | 1.987,36 € | 5.00% |
5+ | 1.882,76 € | 10.00% |
10+ | 1.778,20 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSCI |
Serie | RSCI |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 70 mm |
Drehmoment | 5800 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 13.1 kg |
Hersteller ID | RSCI80M |