Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf, RSCI Serie, RSCI70, 70mm Innendurchm, 190mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet

  • ERIKS:12256895
  • Hersteller:RSCI70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.635,70 €/ Stückexkl. MwSt

1.913,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.635,70 €

-

5+

1.553,91 €

5.00%

10+

1.472,15 €

10.00%

20+

1.390,35 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RSCI
Serie
RSCI
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
60 mm
Drehmoment
3050 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
8.6 kg
Hersteller ID
RSCI70