1.313,39 €/ Stückexkl. MwSt
1.536,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1.313,39 € | - |
5+ | 1.247,76 € | 5.00% |
10+ | 1.182,08 € | 10.00% |
20+ | 1.116,41 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSCI |
Serie | RSCI |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 175 mm |
Breite | 60 mm |
Drehmoment | 2350 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 6.5 kg |
Hersteller ID | RSCI60 |