Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf, RSCI Serie, RSCI50, 50mm Innendurchm, 150mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet

  • ERIKS:23783140
  • Hersteller:RSCI50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.110,09 €/ Stückexkl. MwSt

1.298,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.110,09 €

-

5+

1.054,62 €

5.00%

10+

999,13 €

10.00%

20+

943,61 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RSCI
Serie
RSCI
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Drehmoment
1400 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
4.3 kg
Hersteller ID
RSCI50