Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf, RSCI Serie, RSCI45, 45mm Innendurchm, 130mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet

  • ERIKS:12495750
  • Hersteller:RSCI45
Image 1
Zur Liste hinzufügen

935,89 €/ Stückexkl. MwSt

1.094,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

935,89 €

-

5+

889,10 €

5.00%

10+

842,27 €

10.00%

20+

795,49 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RSCI
Serie
RSCI
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
35 mm
Drehmoment
912 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
2.9 kg
Hersteller ID
RSCI45