828,43 €/ Stückexkl. MwSt
969,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 828,43 € | - |
5+ | 787,01 € | 5.00% |
10+ | 745,61 € | 10.00% |
20+ | 704,20 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSCI |
Serie | RSCI |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 35 mm |
Drehmoment | 800 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 2.7 kg |
Hersteller ID | RSCI40 |