762,75 €/ Stückexkl. MwSt
892,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 762,75 € | - |
5+ | 724,57 € | 5.01% |
10+ | 686,45 € | 10.00% |
50+ | 648,32 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSCI |
Serie | RSCI |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 35 mm |
Drehmoment | 550 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 2.1 kg |
Hersteller ID | RSCI35 |