Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf, RSCI Serie, RSCI30, 30mm Innendurchm, 100mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet

  • ERIKS:23783181
  • Hersteller:RSCI30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

689,45 €/ Stückexkl. MwSt

806,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

689,45 €

-

5+

654,94 €

5.00%

10+

620,49 €

10.00%

50+

586,00 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RSCI
Serie
RSCI
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Drehmoment
375 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
1.8 kg
Hersteller ID
RSCI30