Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf, RSCI Serie, RSCI25, 25mm Innendurchm, 95mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:13220529
  • Hersteller:RSCI25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

639,55 €/ Stückexkl. MwSt

748,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

639,55 €

-

5+

607,51 €

5.01%

10+

575,56 €

10.01%

50+

543,55 €

15.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RSCI
Serie
RSCI
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
35 mm
Drehmoment
319 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
1.6 kg
Hersteller ID
RSCI25