Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf, RSCI Serie, RSCI20, 20mm Innendurchm, 90mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:13220528
  • Hersteller:RSCI20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

503,34 €/ Stückexkl. MwSt

588,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

503,34 €

-

5+

478,14 €

5.01%

10+

452,99 €

10.00%

50+

427,81 €

15.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RSCI
Serie
RSCI
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
35 mm
Drehmoment
212 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
1.5 kg
Hersteller ID
RSCI20