8.839,56 €/ Stückexkl. MwSt
10.342,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8.839,56 € | - |
3+ | 8.397,58 € | 5.00% |
5+ | 7.955,55 € | 10.00% |
10+ | 7.513,60 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSCI |
Serie | RSCI |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 90 mm |
Drehmoment | 31500 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 59 kg |
Hersteller ID | RSCI180 |