5.022,77 €/ Stückexkl. MwSt
5.876,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5.022,77 € | - |
3+ | 4.771,61 € | 5.00% |
5+ | 4.520,54 € | 10.00% |
10+ | 4.269,34 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSCI |
Serie | RSCI |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 322 mm |
Breite | 90 mm |
Drehmoment | 15750 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 35 kg |
Hersteller ID | RSCI130 |