4.280,90 €/ Stückexkl. MwSt
5.008,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4.280,90 € | - |
3+ | 4.066,87 € | 5.00% |
5+ | 3.852,81 € | 10.00% |
10+ | 3.638,75 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RSCI |
Serie | RSCI |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 90 mm |
Drehmoment | 16000 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 30 kg |
Hersteller ID | RSCI100M |