Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf, RSCI Serie, RSCI100, 100mm Innendurchm, 290mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet

  • ERIKS:13220534
  • Hersteller:RSCI100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.722,60 €/ Stückexkl. MwSt

4.355,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3.722,60 €

-

3+

3.536,47 €

5.00%

5+

3.350,34 €

10.00%

10+

3.164,22 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RSCI
Serie
RSCI
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
90 mm
Drehmoment
10500 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
28 kg
Hersteller ID
RSCI100