Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf RIZ60

  • ERIKS:13220458
  • Hersteller:RIZ60
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.358,34 €/ Stückexkl. MwSt

3.929,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3.358,34 €

-

3+

3.190,43 €

5.00%

5+

3.022,51 €

10.00%

10+

2.854,58 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RIZ
Serie
RIZ
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
114 mm
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Hersteller ID
RIZ60