Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf RIZ45

  • ERIKS:13220457
  • Hersteller:RIZ45
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.153,56 €/ Stückexkl. MwSt

2.519,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2.153,56 €

-

3+

2.045,92 €

5.00%

5+

1.938,20 €

10.00%

10+

1.830,53 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RIZ
Serie
RIZ
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
86 mm
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Hersteller ID
RIZ45