Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf RIZ40

  • ERIKS:13220456
  • Hersteller:RIZ40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.910,93 €/ Stückexkl. MwSt

2.235,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.910,93 €

-

3+

1.815,43 €

5.00%

5+

1.719,86 €

10.00%

10+

1.624,34 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RIZ
Serie
RIZ
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
86 mm
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Hersteller ID
RIZ40