Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf RIZ30

  • ERIKS:13220454
  • Hersteller:RIZ30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.567,01 €/ Stückexkl. MwSt

1.833,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.567,01 €

-

3+

1.488,59 €

5.00%

5+

1.410,28 €

10.00%

10+

1.331,95 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RIZ
Serie
RIZ
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
68 mm
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Hersteller ID
RIZ30