2.173,20 €/ Stückexkl. MwSt
2.542,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2.173,20 € | - |
3+ | 2.064,55 € | 5.00% |
5+ | 1.955,89 € | 10.00% |
10+ | 1.847,24 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | RINZ |
Serie | RINZ |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 86 mm |
Drehmoment | 800 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Ja |
Gewicht | 4.8 kg |
Hersteller ID | RINZ40 |