Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf RINZ30

  • ERIKS:13220509
  • Hersteller:RINZ30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.785,09 €/ Stückexkl. MwSt

2.088,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.785,09 €

-

3+

1.695,85 €

5.00%

5+

1.606,61 €

10.00%

10+

1.517,33 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RINZ
Serie
RINZ
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
68 mm
Drehmoment
375 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Ja
Gewicht
2.3 kg
Hersteller ID
RINZ30