Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf, Nicht abgedichtet Serie, RSCI80, 80mm Innendurchm, 210mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet

  • ERIKS:12160777
  • Hersteller:RSCI80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.091,92 €/ Stückexkl. MwSt

2.447,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2.091,92 €

-

3+

1.987,36 €

5.00%

5+

1.882,76 €

10.00%

10+

1.778,20 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
RSCI
Serie
RSCI
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
70 mm
Drehmoment
4500 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
12.5 kg
Hersteller ID
RSCI80