Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1010 ESD S1 Größe 44 XXB

  • ERIKS:13615287
  • Hersteller:VD PRO 1010 ESD
Image 1
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Produkteigenschaften
  • Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh
  • Zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
  • ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

108,60 €/ Paarexkl. MwSt

127,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STEITZ SECURA
Schuhgröße
44
Norm
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Breite
XXB
Schutzklasse
S1
Obermaterial
Mikrofaser
Farbe
Schwarz
Material Zehenschutzkappe
Aluminium
Hitzebeständige Laufsohle
120°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC