Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VD PRO 1800 BOA S2 Größe 42 XB

  • ERIKS:13935199
  • Hersteller:VD PRO 1800 BOA-42XB
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI - Ultraleichte Mikrofaser - Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion - BOA® Fit System - Geschlossene Lasche - Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Aluminium-Zehenschutzkappe - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - VARIO Multiflex® Technologie - Laufsohle TPU Athletic ESD
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STEITZ SECURA
Schuhgröße
42
Norm
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
Breite
XB
Schutzklasse
S2
Obermaterial
Mikrofaser
Farbe
Schwarz / Blau
Laufsohle
TPU Athletics ESD, blau
Material Zehenschutzkappe
Aluminium
Hitzebeständige Laufsohle
120°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC