Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel CP 4810 BOA ESD S2 Extra Breit Größe 40

  • ERIKS:14503730
  • Hersteller:CP 4810 BOA XB 40
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC - Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung - Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion - BOA® Fit System - Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz - Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Metallfreie Komposit-Zehenschutzkappe - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - VARIO REBOUND Technologie - Laufsohle TPU Competition ESD
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STEITZ SECURA