Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Schuhhygiene Lösung 1 Liter Z32200

  • ERIKS:13943802
  • Hersteller:Z32200
Image 1
Das Innenleben von Sicherheitsschuhen wird Tag für Tag durch die natürliche Ausdünstung der Füsse strapaziert. Vor allem der Fussballen- und Zehenbereich ist ein guter Nährboden für Bakterien. Infektionen, am Fuss nur sehr hartnäckig zu beseitigen, sind die Folge. Deshalb: Regelmässige Schuhygiene mit Schuh-Frisch. Schuh-Frisch wird nach jedem Arbeitstag gleich nach dem Ausziehen in die noch warmen Schuhe (Zehenbereich) gesprüht. Schuh-Frisch verhindert bakterielle Infektionen und reduziert auch unangenehme Gerüche.

Produkteigenschaften
  • Antibakteriell
  • Antimykotisch
  • Prophylaktisch gegen Pilz- und Bakterienwachstum
Verkaufseinheit: 1 Pack = 4 x 1 l
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STEITZ SECURA