Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA OFFICER10-GR38XXB Sicherheitshalbschuh S1

  • ERIKS:14448411
  • Hersteller:OFFICER10-GR38XXB
Image 1
Image 1
Video 2
Geht es bei Ihnen auch viel hin und her? Vom Büro in die Produktion, vom Meeting ins Lager und zurück oder in Ausgeh-Uniform?
Dafür gibt es die Business-Linie von STEITZ SECURA. Bequeme Sicherheitsschuhe mit dezent-zeitlosem Chic, gefertigt aus hochwertigem, elegantem und langlebigem Rinds- oder Nubukleder.
  • Obermaterial Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
  • Lyra-Lochung
  • Anschmiegsames weiches Futter aus echtem Leder
  • TPU Office ESD, anthrazit
  • Laufsohle mit 2,7 mm Profil
  • Sehr gute Abriebfestigkeit
  • Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD

Bestellhinweis
Weite S und XXB auf Anfrage lieferbar. Beachten Sie die Grössentabelle zur Bestimmung Ihrer Schuhgrösse und Breite.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STEITZ SECURA