Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 46 XB

  • ERIKS:13854702
  • Hersteller:FIRE FIGHTER GORE II-46XB
Image 1
EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI - GORE-TEX Membran - Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder - Feuerfestes NOMEX® Garn - Geschlossene Lasche - Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz - Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren - Funktionelle Anziehhilfe - Mittelschnürung mit Klemmhaken - Fersenbeuge für besseres Knickverhalten - Seitlicher Reißverschluss - Stahl-Zehenschutzkappe - Durchtrittsichere Stahlzwischensohle - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - SECURA VARIO® Fersendämpfung - Laufsohle Perbunan Alpine ESD
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STEITZ SECURA
Schuhgröße
46
Breite
XB
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Glattleder
Farbe
Schwarz
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
220°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC