198,54 €/ Stückexkl. MwSt
232,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | Verschmutzungsanzeige |
Grösse | HI |
Kennziffer | HI-D-024-B-B5.0/2 |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Anschluss | 1/2" BSP |
Mit Verschmutzungsanzeige | Visuell, elektrische |
Spannung | 24 VDC |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |
Material Dichtung | NBR |
Options | Differenzdruckeinstellung 5,0 bar |