Eriks
STAUFF

STAUFF Wasserabsorbierende Off-Line-Filter OLSW-1-30-H-B-A-00-V-O-A

  • ERIKS:14737513
  • Hersteller:1010020035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.532,48 €/ Stückexkl. MwSt

2.963,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
OLSW
Typ
Offline-Filtereinheit
Anzahl Filtergehäuse
1
Kennziffer
OLSW-1-30-H-B-A-00-V-O-A
Max. Ölstrom
2.1 l/min
Anschluss
Saugseite G3/8 , Rücklaufseite G1/2
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch
Spannung
230/400 VAC 50Hz
Filterelement enthalten
Ja
Material Filterelement
Zellulose
Filterfeinheit
0.5 µm
Material Dichtung
NBR
Leistung
0.18 kW
Options
Elément d'absorption d'eau, 10µm