Eriks
STAUFF

STAUFF Tragschiene TS-14-70mm-W1

  • ERIKS:14397005
  • Hersteller:1130002187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TS 30-1M W5 Tragschiene
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
TS
Gruppe
1-8/1D-5D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 3015-1/DIN 3015-3
Länge
7 mm
Höhe
14 mm
B1
28 mm
B2
11 mm
H
14 mm
S
2 mm