81,20 €/ Stückexkl. MwSt
95,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SSFT |
Typ | Tankaufbaumontage |
Grösse | 20 Saug- /Rücklaufleitung |
Kennziffer | SSFT-20B-1/4 |
Max. Ölstrom | 200 l/min |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Anschluss | 1.1/2 BSP |
Ventiltyp | Kein Ventil |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |