54,72 €/ Stückexkl. MwSt
64,02 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SSF-20L |
Typ | Inline |
Grösse | 20L Rücklaufleitung |
Kennziffer | SSF-20L-B1.7-4/4 |
Max. Ölstrom | 225 l/min |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Anschluss | 1.1/4'' BSP |
Ventiltyp | Bypassventil 1,7 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
32,61 €/ Stückexkl. MwSt
38,15 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026111,02 €/ Stückexkl. MwSt
129,89 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202690,30 €/ Stückexkl. MwSt
105,65 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202620,05 €/ Stückexkl. MwSt
23,46 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026