Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-On-Filterkopf SSF-20L-B0.2-4/4

  • ERIKS:1057035
  • Hersteller:6100023115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,72 €/ Stückexkl. MwSt

64,02 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SSF-20L
Typ
Inline
Grösse
20L Saugfilter
Kennziffer
SSF-20L-B0.2-4/4
Max. Ölstrom
46 l/min
Max. Betriebsdruck
12 bar
Anschluss
1.1/4'' BSP
Ventiltyp
Bypassventil 0,2 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5810-E

  • ERIKS:1054579
  • Manufacturer:1910000444

53,85 €/ Stückexkl. MwSt

63,00 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5810-AE

  • ERIKS:1055543
  • Manufacturer:1910000836

111,02 €/ Stückexkl. MwSt

129,89 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5703AE

  • ERIKS:1055539
  • Manufacturer:1910000881

148,27 €/ Stückexkl. MwSt

173,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-58125-E

  • ERIKS:1055544
  • Manufacturer:1910000912

90,30 €/ Stückexkl. MwSt

105,65 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026