42,68 €/ Stückexkl. MwSt
49,94 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SSF-12 |
Typ | Inline |
Grösse | 12 Saugfilter |
Kennziffer | SSF-12-B0.2-4/4 |
Max. Ölstrom | 23 l/min |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Anschluss | 3/4" BSP |
Ventiltyp | Bypassventil 0,2 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
26,27 €/ Stückexkl. MwSt
30,74 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202647,63 €/ Stückexkl. MwSt
55,73 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202671,17 €/ Stückexkl. MwSt
83,27 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202688,99 €/ Stückexkl. MwSt
104,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026