156,56 €/ Stückexkl. MwSt
183,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SSF-25FM |
Typ | Inline |
Grösse | 25FM Saug- /Rücklaufleitung |
Kennziffer | SSF-25FM-O-4/4 |
Max. Ölstrom | 132/454 l/min |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Anschluss | SAE 6000 psi 1.1/2" |
Ventiltyp | Kein Ventil |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |