Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-On-Doppelfilterköpf SSF-25FM-B1.7-4/4

  • ERIKS:14737490
  • Hersteller:6100030136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

156,56 €/ Stückexkl. MwSt

183,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SSF-25FM
Typ
Inline
Grösse
25FM Rücklaufleitung
Kennziffer
SSF-25FM-B1.7-4/4
Max. Ölstrom
454 l/min
Max. Betriebsdruck
12 bar
Anschluss
SAE 6000 psi 1.1/2"
Ventiltyp
Bypassventil 1,7 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium