Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-On-Doppelfilterköpf SSF-25B-B0.2-4/4

  • ERIKS:14744948
  • Hersteller:6100023118
Image 1
Zur Liste hinzufügen

156,56 €/ Stückexkl. MwSt

183,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SSF-25B
Typ
Inline
Grösse
25B Saugfilter
Kennziffer
SSF-25B-B0.2-4/4
Max. Ölstrom
132 l/min
Max. Betriebsdruck
12 bar
Anschluss
1.1/2 BSP
Ventiltyp
Bypassventil 0,2 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium