Eriks
STAUFF

STAUFF Saugkorb SUS-P-150-B32F-151-125-3

  • ERIKS:1058313
  • Hersteller:1910000799
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,52 €/ Stückexkl. MwSt

95,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Grösse
150
Filterfeinheit
125 µm
Max. Ölstrom
400 l/min
Ventiltyp
Bypassventil 0,2 bar
Anschluss
2'' BSP
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Kennziffer
SUS-150-G32-151-125-P-B0.2