Eriks
STAUFF

STAUFF Saugkorb SUS-P-131-B48F-272-250-0

  • ERIKS:1058327
  • Hersteller:1910000856
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,98 €/ Stückexkl. MwSt

100,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Grösse
131
Filterfeinheit
250 µm
Max. Ölstrom
400 l/min
Ventiltyp
Kein Ventil
Anschluss
3'' BSP
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Kennziffer
SUS-131-G48-272-250-P-0