Eriks
STAUFF

STAUFF Saugkorb SUS-P-131-B48F-272-125-3

  • ERIKS:1058328
  • Hersteller:1910001034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

125,85 €/ Stückexkl. MwSt

147,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Grösse
131
Filterfeinheit
125 µm
Max. Ölstrom
400 l/min
Ventiltyp
Bypassventil 0,2 bar
Anschluss
3'' BSP
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Kennziffer
SUS-131-G48-272-125-P-B0.2